代表画像
日機
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
取付ピッチ(mm)
117
117
132
179
235
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04693092
品番
1211-117-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
用途
産業機械の引き戸のハンドルなどに。
トラスコ品番
708-3655
幅(mm)
26
穴径(Φmm)
8.5
全高(mm)
41
取付ピッチ(mm)
117
材質
ガラス繊維強化ナイロン
色
黒