代表画像
Minimo
精密コバルト砥石 球形 SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#80
#80
#120
外径(Φmm)
6
3
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
04693189
品番
CA3462
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。
高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。
単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。
トラスコ品番
709-2779
幅(mm)
6
粒度
#80
全長(mm)
46
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
形状
球
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
6
砥粒
SA