代表画像
HI-LEAD
ユニタイト S10T トルシア型 高力ボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4組)
1箱(2組)
1箱(4組)
¥1,398
寸法L(mm)
65
35
45
50
55
60
65
70
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
寸法d(mm)
20
16
20
22
24
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(4組)
注文コード
04696987
品番
UNYS10T20065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
717-7699
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
20
頭部厚(mm)
13
頭部径(Φmm)
34
表面処理
生地
強度区分
S10T