diffuL
ステンレス鋼製堀込取手 DFHH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ヘアライン仕上
トラスコ品番
442-4526
注文コード
04697660
品番
DFHH-R50SH
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-4526
幅(mm)
50
色
ヘアライン仕上
全高(mm)
50
表面処理
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
厚さ(mm)
15
径(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。