曜日別特売
AD4181 ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo 04698448

 

AD4181 ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo 04698448
AD4181 ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo 04698448
AD4181 ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo 04698448
AD4181 ソリッドダイヤモンド砥石 円筒 Minimo 04698448

ソリッドダイヤモンド砥石 円筒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
粒度#220
内容量1本注文コード04698448品番AD4181
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

セラミック・ガラス・高硬度材に強いです。
優れた切れ味で食いつき抜群です。
長寿命・抜群の安定性です。
ダイヤモンドで削る次世代砥石(ソリッドダイヤモンド砥石)です。

トラスコ品番
702-4042
粒度
#220
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
100000
刃径(Φmm)
4
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
42
刃長(mm)
12
首下長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする