CA3461 精密コバルト砥石 球形 SA Minimo 04699252

代表画像

精密コバルト砥石 球形 SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#120
外径(Φmm)3
内容量1パック(10本)注文コード04699252品番CA3461
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。
高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。
単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。

トラスコ品番
709-2770
幅(mm)
3
粒度
#120
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
105000
軸径(Φmm)
3
形状
球
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
3
砥粒
SA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする