DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620

DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620
DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620
DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620
DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620
DFHH-DS170BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04699620

ステンレス鋼製堀込取手 DFHH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
トラスコ品番
442-4529
注文コード
04699620
品番
DFHH-DS170BL
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
トラスコ品番
442-4529
幅(mm)
168
色
ブラック
全高(mm)
54
表面処理
塗装
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×14(木板用)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする