DFHH-R60BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04700426

DFHH-R60BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04700426
DFHH-R60BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04700426
DFHH-R60BL ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL 04700426

ステンレス鋼製堀込取手 DFHH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
トラスコ品番
442-4525
注文コード
04700426
品番
DFHH-R60BL
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
トラスコ品番
442-4525
幅(mm)
60
色
ブラック
全高(mm)
60
表面処理
塗装
材質
ステンレス鋼(SUS304)
厚さ(mm)
15
径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする