ETP-116-4 ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ 04703610

代表画像

ETP-116-4 ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ 04703610
ETP-116-4 ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ 04703610

ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04703610
品番
ETP-116-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

傾斜付きで握りやすい設計です。

トラスコ品番
734-0429
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨
全長(mm)
128
色
シルバー
径(Φmm)
8
ねじ径
M5
全高(mm)
40
寸法R(mm)
8
取付ピッチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ深さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする