曜日別特売
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477

29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477
29290117M メディア PLチップ MC TKX 04711477

メディア PLチップ MC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(3kg)
内容量1袋(3kg)注文コード04711477品番29290117M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軽量・高弾力・高靱性。非金属や樹脂の研磨に最適なPLチップ。美しい仕上がりと、変形しやすいワークにも優れた研磨性能を発揮します。軽く、変形・打痕、表面硬化を起こしにくい。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、遠心バレル研磨機等(湿式研磨用)

用途
非金属や樹脂の研磨最適
内容量(kg)
3
形状
円錐形
タイプ
中研削用
種類
MC15×15
寸法(a×b)(mm)
15×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする