※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TEEN 32Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正三角形60°
注文コード
04799873
品番
TEEN32ZTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
形状・材質・チップブレーカ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります