単体画像

MMJ-S036 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824228 MMJ-S036 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824228

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 04824228 品番 MMJ-S036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。
気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。

質量(kg)0.17 パールブラック 容量(L)0.36 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×7.2×17.6 保温効力(℃)62以上(6時間)、85以上(1時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする