ノーブランド
肉のいとう A5ランク仙台牛の肉おせち
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04836646
品番
T41-8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品を贈る
創業50有余年の仙台牛老舗が作る、最高級A5ランク仙台牛100%の肉おせちです。【数量限定】
種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
一段重、お重サイズ:縦215mm×横215mm×高さ60mm(内寸(1段):59mm)、(3品目+生ハム)、(約2~3人前)【一の重】仙台牛ランプステーキ90g、仙台牛すき焼き煮150g、仙台牛ローストビーフ200g、ローストビーフソース20g【別添】仙台牛生ハム70g
包装形態
包装不可
賞味期限
21
アレルギー
小麦,牛肉,大豆,鶏肉,りんご
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0