- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦196mm×横196mm×高さ185mm(内寸(1段)39mm)、(29品目+あさくまステーキ)、(約3人前)【一の重】和み信田海老、焼湯葉巻、和み信田ほうれん草、伊達巻、鰊昆布巻、赤蒲鉾、白蒲鉾、紅白なます、いくら醤油漬、海老旨煮、黒豆、松前漬、味付数の子、田作り煮、鰤照焼、蓮の芽梅酢風味、きんとん、栗甘露煮 【二の重】あさくまローストビーフ、あさくまデミグラスハンバーグ、レーズンレパン、干柿バター、蒸し鶏バジル和え、キャロットラペ、スモークシュリンプ、ごぼうの赤ワイン風味、海鮮ミックスマリネ、生ハム、瀬戸内レモンと魚卵のサラダ 【三の重】あさくまステーキ110g×3【別添】あさくまステーキソース80g
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,いか,いくら,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,りんご,ゼラチン