- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):約縦183mm×横174mm×高さ184mm(内寸(1段)41mm)、(31品目)、(約2~3人前)【一の重】一口昆布巻、伊達巻、お祝い海老、たたきごぼう、黒豆、梅餅、数の子醤油漬、笹団子、合鴨ロース 【二の重】田作り、紅白蒲鉾、若桃甘露煮、金時人参入り生酢、栗きんとん、まぐろの角煮、あわび旨煮、赤魚西京焼、三色揚げ天串、だし巻、金柑甘露煮 【三の重】餅巾着旨煮、ごぼう煮〆、高野豆腐の含め煮、松麩、枝豆入り信田巻、海老旨煮、黒豆がんも含め煮、梅型人参、筍煮〆、蓮根型こんにゃく、椎茸旨煮
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,あわび,さば,大豆,もも,やまいも,ごま