- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦195mm×横195mm×高さ160mm(内寸(1段):40mm)、(37品)、(約2~3人前)【一の重】ソフトサラミ、チーズボロニア、アーモンド田作り、ぶり照焼、子持ちいか、味付数の子、伊達巻、杏子さわやか煮、豚ばらチャーシュー、茎わかめの胡麻和え、祝い海老、鳴門金時芋レモン煮 【二の重】ニシン土佐煮、大根焙煎胡麻サラダ、金団、栗甘露煮、黒豆蜜煮、彩り野菜のピクルス風酢の物、豚の宝角煮、菜の花のお浸し、いわし梅煮、柔らか鶏つくね、いかサラダ、サワラ照煮、松前漬 【三の重】セミドライソーセージ、胡麻胡桃、さつま揚げ、真鱈子昆布、やわらか干しとまと、市松錦玉子、トマトソースの彩りビーンズサラダ、牛肉の地中海プルコギ、若鶏のハニーマスタード仕立て、長寿貝福寿煮、紅白祝なます、豊年牛蒡
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ごま,アーモンド