- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦165mm×横165mm×高さ175mm(内寸(1段)35mm)、(42品目)、(約3人前)【一の重】鰆柚庵焼、鮭柚庵焼、田作り照煮、なごみ巻、葉付金柑甘露煮、京なます、花巻蒲鉾、穴子八幡巻、一口にしん昆布巻、にしん彩り親子和え、寿厚焼き玉子、海老艶煮、合鴨ロース、チキンマリネ、いくら 【二の重】りんごと豆腐のパイ包み、葉付金柑甘露煮、切干し柚子、五色砧巻、紅白蒲鉾、博多焼チーズ、若桃甘煮、棒鱈旨煮、椎茸旨煮、捻り梅人参、三色信田巻、穂付筍土佐煮、海老沢煮、蛸バジルソース、栗きんとん 【三の重】北欧サラダ、とび子、笹よもぎ餅、松前漬、祝い数の子、ロースハム、胡麻ポテ、海老とアスパラのテリーヌ、胡桃キャラメリーゼ、葉付金柑甘露煮、福豆葡萄煮(金箔)、チーズオードブル、香り蒲鉾、くらげ酢
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270115
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,いか,いくら,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,もも,やまいも,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド