曜日別特売
W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707

 

W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707
W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707
W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707
W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707
W41-6C おせち詰合せ/ディズニー ディズニー 04836707

おせち詰合せ/ディズニー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836707
品番
W41-6C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)

ミッキーマウスとミニーマウスの柄入り紅白蒲鉾や練切など、お子様も楽しめるおせちです。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
二段重、お重サイズ(外寸):縦165mm×横165mm×高さ97mm(内寸(1段):39mm)、(24品目+生きりもち)、(約2人前)【一の重】伊達巻、鯛入り蒲鉾(紅)、鯛入り蒲鉾(白)、煮しめ(椎茸)、ぎんなん、煮しめ(梅型こんにゃく)、煮しめ(里芋)、海老の旨煮(祝海老)、黒豆、味付数の子、栗甘露煮、くるみ甘露煮、練切(ミッキーマウス) 【二の重】肉だんご、鶏ももトマト煮込み、オリーブ、サーモンキャロットテリーヌ、蒸し鶏のマリネ、厚焼玉子、かまぼこ(ミッキーマウス)、かまぼこ(ミニーマウス)、デミグラスハンバーグ、イタリアンソーセージスライス、練切(ミニーマウス) 【別添】生きりもち、食べられるシール(R)(ディズニー)
包装形態
包装不可
賞味期限
20270102
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,いか,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする