- 種別
- おせち
- 区分
- 冷蔵
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 二段重、お重サイズ(外寸):縦165mm×横165mm×高さ108mm(内寸(1段):45mm)、(24品目)、(約2人前)【一の重】伊達巻、鯛入り蒲鉾(紅)、鯛入り蒲鉾(白)、いもきんとん、栗甘露煮、黒豆、海老の旨煮(祝海老)、味付数の子、かまぼこ(ポチャッコ)、昆布巻、田作り、練切(ハローキティ) 【二の重】大学芋(ごまさつま)、鶏ももトマト煮込み、オリーブ、錦玉子、豚角煮、くるみ甘露煮、かまぼこ(ポムポムプリン)、蒸し鶏のマリネ、肉だんご、若桃甘露煮、りんごのグラッセ、練切(シナモロール)
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270102
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ごま