- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 一段重、お重サイズ(外寸):縦214mm×横316mm×高さ48mm(内寸(1段)47mm)、(21品目)、(約4人前)【一の重】ミートローフバジル&チーズ、鶏肉と人参のテリーヌ、鶏肉とほうれん草のテリーヌ、カクテルシュリンプ、ポテトサラダ、パストラミポーク、ローストビーフ(ローストビーフソース付)、蒸し鶏のバジル和え、スペイン風オムレツ、合鴨スモーク、オレンジ、きのこと野菜のマリネ、キャロットラペ、ブロッコリーの彩りレモンサラダ、ローストポーク(カラフルマリネ添え)、チーズケーキブリュレ、メープルくるみ、生ハム(ロース)、キューブチーズ、コールスローサラダ(キャベツ&コーン)、かぼちゃのサラダ、ショコラテリーヌ
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270115
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,オレンジ,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま