曜日別特売
Q41-11C やわらかおせち1段重セット ノーブランド 04836741

Q41-11C やわらかおせち1段重セット ノーブランド 04836741
Q41-11C やわらかおせち1段重セット ノーブランド 04836741

やわらかおせち1段重セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836741
品番
Q41-11C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,582
販売価格(税別)

病院や高齢者施設へ介護食材を販売している、専門メーカーのやわらかおせちです。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
一段重、お重サイズ(外寸):縦197mm×横197mm×高さ70mm(内寸(1段)40mm)、(19品目)、(1人前)【一の重】なますゆず風味いくら添え、やわらか豚角煮、梅ようかん、オーロラカスタード、きんとん、黒豆、ふわふわ伊達巻、やわらか海老の艶煮、寿かまぼこ、湯葉のちりめん山椒和え、やわらか昆布巻、エビチリソース煮、椎茸しんじょうの煮物、やわらかいかの木の芽味噌、ほぐし魚の西京焼、里芋六方の煮物、なごみ巻(ほうれん草)、花形人参の煮物、ふんわり高野豆腐 【別添】さっくりお餅雑煮、やわらか豆腐白玉入りおしるこ
包装形態
包装不可
賞味期限
90
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,いか,いくら,さけ,大豆,豚肉,やまいも,りんご,ゼラチン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする