C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750

※使用例

C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750
C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750
C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750
C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750
C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750
C41-3 羽田空港厳選 おせち ノーブランド 04836750

羽田空港厳選 おせち

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836750
品番
C41-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)

日本料理界 現代の名工の一人である長島 博氏監修。飛行機型の昆布や装飾など、羽田空港を感じられる和風おせち。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦178mm×横178mm×高さ157mm(内寸(1段)36mm)、(40品目)、(約4人前)【一の重】牛肉笹包み、鳴門金時芋レモン煮、いか入り炙り蒲鉾、金柑甘露煮、有頭海老、ホタテヒモの塩辛、結び昆布、ふかひれ入り海鮮つみれ、はすの芽(梅酢風味)、紅白なます、鰆南蛮漬 【二の重】抹茶わらび餅、ぶり照焼、伊達巻、紅蒲鉾、白蒲鉾、田作り煮、松前漬、味付数の子、飛行機型昆布、黒豆煮、きんとん、渋皮栗甘露煮、かに風味蒲鉾土佐酢漬、かぶら甘酢漬、若鶏三色巻 【三の重】たたきごぼう、梅型蒟蒻、椎茸旨煮、ほうれん草の信田巻、九条葱入り玉子焼、豆乳と野菜の新丈、真鱈親子和え、ローストビーフ、焼目入蟹爪、寿高野豆腐、合鴨スモーク、ドライトマト(赤ワイン風味)、メープルくるみ、花餅(白)【別添】飛行機型取り箸置き、取り箸
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,いか,牛肉,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ごま

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする