- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 三段重、お重サイズ(外寸):縦178mm×横178mm×高さ177mm(内寸(1段):39mm)、(38品目)、(約3人前)【一の重】たたきごぼう、はすの芽(梅酢風味)、てまり湯葉、蓮根旨煮、海老芋旨煮、穂付たけのこ旨煮、梅麩、寿高野豆腐、椎茸柚子煮、鳴門金時芋レモン煮、の巻(海老)、の巻(ほうれん草)、小胡瓜の酢漬、結び昆布、小松菜と揚げの煮物 【二の重】田作り煮、小鯛ひしお焼、有頭海老、紅白蒲鉾、オクラの浅漬、伊達巻、ぶり照焼、葉付金柑甘露煮、酢蛸(梅しそ風味)、黒豆煮 【三の重】にしん幽庵焼、若鶏の三色巻、合鴨スモーク、松前漬、味付数の子、紅白なます、扇子型昆布、きんとん、渋皮栗甘露煮、花餅(白)、花餅(紅)、玉子焼、こはだかぶら和え
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 小麦,卵,えび,いか,さば,大豆,鶏肉,やまいも,ごま