C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777

※使用例

C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777
C41-2 京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち ひがしやま司 04836777

京都「ひがしやま司」監修 国産づくしおせち

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836777
品番
C41-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)

京都の名店「祇園 丸山」や「祇園 さゝ木」で腕を磨いたオーナーシェフ宮下 司氏が監修したおせち。厳選した国産食材をバラエティ豊かに盛り込みました。※主原料は全て国産になります(調味料等は除く)【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦175mm×横175mm×高さ175mm(内寸(1段):39mm)、(39品目)、(約3~4人前)【一の重】小肌かぶら漬、九条葱の玉子焼、あおさわさび昆布、万願寺の甘唐煮、北海道産ぼたん海老の艶煮、鶏つくね串、青森県産直火焼帆立、小松菜のお浸し、伊達巻、田作り、かまぼこ(紅)、かまぼこ(白) 【二の重】鳴門金時レモン煮、北海道産昆布の昆布巻、鹿児島県産豚のローストポーク(黒糖風味)、雪降り和牛尾花沢のしぐれ煮、北海道産鮑酒蒸し、北海道産真鱈子と昆布の煮物、梅型こんにゃく、北海道産ねばねば昆布、北海道産数の子、鹿児島県産ぶり照焼、穂先筍煮、牛蒡煮 【三の重】鳴門金時芋きんとん、栗甘露煮、津軽どりのホワイトチキン、北海道産黒豆、紫キャベツのマリネ、豚ばら角煮、北海道産白花豆、富士山型ケーキ、和歌山県産金柑甘露煮、秋田県産白魚と川海老の佃煮、玉葱のマリネ、さわらの昆布〆、紅白なます、みょうが甘酢漬、湯葉旨煮
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,あわび,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,ゼラチン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする