曜日別特売
HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802

※使用例

HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802
HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802
HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802
HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802
HTD113-C 「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※ 八天堂 04836802

「八天堂」監修 スイーツビュッフェ ※

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836802
品番
HTD113-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,638
販売価格(税別)

「八天堂」の主力商品くりーむパンをはじめ、モンブランケーキやロールケーキなど新春の訪れを色鮮やかに飾るスイーツをお重に詰合せました。 【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
二段重、お重サイズ(外寸):縦183mm×横183mm×高さ136mm(11品目)、(約3~4人前)【一の重】ピーチ&マンゴーケーキ(レモンスライスのせ)、モンブランケーキ(ココアパウダーがけ)、花餅、ブランデー風味の栗甘露煮、ロールケーキ(藻塩クリーム)、ロールケーキ(いちご)、ロールケーキ(抹茶) 【二の重】ミニくりーむパン(ストロベリー)、ミニくりーむパン(チョコレート)、ミニくりーむパン(メロン)、ミニくりーむパン(カスタード)
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,大豆,もも,ゼラチン

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする