- 種別
- おせち
- 区分
- 冷凍
- 備考
- 着日指定不可
- 内容
- 一段重、お重サイズ(外寸):縦196mm×横256mm×高さ57mm(内寸(1段):39mm)、(21品目+パフェアイス)、(約2人前)【一の重】伊達鶏の燻製、レモンシロップ漬、レッドキャベツのラペ、グリーンオリーブ漬、モッツァレラチーズのオリーブオイル漬、キャロットラペ、スモークサーモントラウト、ブラックオリーブ漬、オニオンマリネ、生ハム、杏子煮、レーズンレパン、スモーク豚タン(塩レモン味)、鶏肉団子、魚卵のサラダ(レモン風味)、ローストビーフ、トリュフソース、くるみのキャラメリゼ、KIHACHIオリジナルスパイシーシュリンプ、桜島どりマリネ、ブロッコリー(コンソメ風味)、華味鳥スパイシー手羽元 【別添】パフェアイス82ml×2
- 包装形態
- 包装不可
- 賞味期限
- 20270131
- アレルギー
- 乳,小麦,卵,えび,くるみ,牛肉,さけ,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,ごま,アーモンド,キウイフルーツ