曜日別特売
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820

※使用例

Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820
Q41-1C 京都「洙樂庵」減塩おせち 洙樂庵 04836820

京都「洙樂庵」減塩おせち

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836820
品番
Q41-1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)

食の健康志向が高まる中、キッコーマン いつでも新鮮 特選丸大豆減塩しょうゆを使用した減塩おせちです。キッコーマン総合病院 三上院長おすすめ。 【数量限定】

内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦173mm×173mm×高さ173mm(内寸(1段):36mm)、(33品目)、(約3人前)
【一の重】減塩海老の旨煮、減塩数の子、紅白かまぼこ、減塩帆立煮、伊達巻、ひと口昆布巻、減塩鰆幽庵焼、梅麩、減塩たたき牛蒡【二の重】渋皮栗甘露煮、きんとん、酢だこ、減塩田作り、梅麩、黒豆煮、ローストビーフ、くるみ煮、紅白なます、鱒いくら醤油漬、減塩鱈の旨煮、減塩ごま麩
【三の重】減塩湯葉俵、金柑甘露煮、減塩穂先筍煮、減塩ふっくら海老しんじょう、減塩牛蒡煮、減塩椎茸煮、減塩梅人参、いんげん煮、さつまいも甘露煮、減塩寿高野豆腐、減塩がんもどき煮、減塩信田巻、減塩ねじりこんにゃく
種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,くるみ,いくら,牛肉,さば,大豆,豚肉,やまいも,ゼラチン,ごま

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする