R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838

※使用例

R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838
R41-6C 「ぎをん や満文」迎春おせち三段 ぎをん「や満文」 04836838

「ぎをん や満文」迎春おせち三段

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04836838
品番
R41-6C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)

京都「ぎをん や満文」が監修したおせち三段重。一の重は定番の品を取り揃え、二の重は魚や肉などを盛り込み、三の重はお子様から大人の方まで楽しめる洋風と中華を詰合せました。お重の段毎で楽しめる和洋中おせちです。【数量限定】

種別
おせち
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
三段重、お重サイズ(外寸):縦259mm×横259mm×高さ177mm(内寸(1段):39mm)、(64品目)、(約3~4人前)【一の重】結び昆布、焼き湯葉巻、黒豆煮、梅型百合根羊羹、寿高野豆腐、田作り煮、ロブスター、オクラの浅漬、伊達巻、きんとん、渋皮栗甘露煮、いかの柚子和え、紅蒲鉾、白蒲鉾、たたきごぼう 【二の重】キャロットラペ、スモークサーモントラウト、くるみ甘露煮、ぶり照焼、はすの芽(梅酢風味)、ミートローフ、有頭海老、金柑甘露煮、ローストポーク、花餅(紅)、花餅(白)、真鱈親子和え、松前漬、味付数の子、大根焙煎胡麻サラダ、かに風味蒲鉾土佐酢漬、九条葱入り玉子焼、博多高野(ほうれん草)、博多高野(海老)、梅型蒟蒻、ホタテヒモの塩辛、鰆の南蛮漬、干支型昆布、紅白なます、こはだレモン 【三の重】ハンバーグ、ブロッコリー(コンソメ風味)、小松菜と揚げの煮物、鮑煮、ふかひれ入り海鮮つみれ、ロールケーキ(チョコバナナ)、ロールケーキ(チーズ&レモン)、ロールケーキ(抹茶)、スモーク豚タン(塩レモン味)、中華くらげ、笹団子、冷製サラダ(蟹甲羅盛)、ハムとチーズソースのテリーヌ、鶏チリソース、豆乳と野菜の新丈(かぼちゃ)、豆乳と野菜の新丈、合鴨スモーク、海鮮サラダ、魚卵のサラダ(レモン風味)、味付ザーサイ、海老チリソース、ボロニアソーセージ、牛タン入りソーセージ、胡麻団子
包装形態
包装不可
賞味期限
20270131
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,くるみ,あわび,いか,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,やまいも,りんご,ゼラチン,バナナ,ごま

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする