角利(角利産業)
ユーイング 8ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04882740
品番
91008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ケース付き8本セットで家庭・現場問わず使える定番工具
セット内容
#ERROR!
質量(g)
170
ケース寸法(mm)
120×90×35
使用時寸法(mm)
ドライバー取付け時:全長131×柄幅25