曜日別特売
84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877

84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877
84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877
84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877
84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877
84415 建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定 好川産業 04894877

建築塗装用スプレーガン YKLリシンガン 固定

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04894877
品番
84415
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

軽量でコンパクトな建築塗装用スプレーガン(リシンガン)です。
吹付け角度が一定の「固定」タイプと吹付けの角度を上下で変えることが出来る「自在」タイプがあります。
従来のメーカーリシンガンの塗料ノズル口径「5.0/6.5/8mm」と比べ、今商品は「4.0/6.5/7.5mm」となっており、小粒子から中粒子まで幅広くお使いいただけます。

用途
塗装用、建築塗装用、リシン、リシンガン、スプレーガン、丸吹き、
高さ(mm)
(カップ)160
質量(g)
0.58
タイプ
自在
容量(L)
1.4
内径(Φmm)
(カップ上部)850、(カップ全体)120
方式
噴霧方式:丸吹き
空気使用量(L/min)
135
吹付空気圧力(MPa)
0.29
ノズル口径(Φmm)
2
容器容量(L)
1.4
所要圧縮機(kw)
0.75以上
塗料ノズル径(Φmm)
4.0/6.5/7.5
注意
※ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※素人採寸のため、多少の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする