曜日別特売
CID6045 クリーンルーム用板台車 CID6045シリーズ アズワン 04896862

クリーンルーム用板台車 CID6045シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
アズワン品番4-7374-01
内容量1台注文コード04896862品番CID6045
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

後輪は固定キャスターで前輪はフリーです。後輪はストッパー付きで、ロックできます。
ステンレス製(SUS304)なので、半導体分野や研究室で使用します。

ホール(Φmm)
パンチングホール:無し
アズワン品番
4-7374-01
仕様
パンチング穴なし
材質
ステンレス製(SUS304)、キャスター/ナイロンウレタン(金具SUS304)
全長(mm)
600×450(荷台高さ:130)
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ75mm、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする