代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~6
0.0~10
0.0~16
最小目盛(MPa)
0.01
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906969
品番
1332040
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4874
呼称
GR D R3/8 100×0.4MPa F2
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100