1306010 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4 高島計器 04907057

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
内容量1個注文コード04907057品番1306010
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
663-6566
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
材質
外枠:ステンレス(SUS)
接続部のサイズ
R1/4
接続ねじ
R1/4
外径(mm)
40
注意
※目盛板が180°表示になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする