代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907328
品番
1306040
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
663-6569
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠:ステンレス(SUS)
接続部のサイズ
R1/4
接続ねじ
R1/4
外径(mm)
40
注意
※目盛板が180°表示になります。