曜日別特売
102321040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04907608

代表画像

102321040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04907608
102321040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04907608
102321040 一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径 高島計器 04907608

一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~10
最小目盛(MPa)0.2
内容量1個注文コード04907608品番102321040
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-8074
呼称
ST BM G3/8 100×10MPa
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする