曜日別特売
1738901 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04907687

 

1738901 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04907687
1738901 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04907687
1738901 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04907687

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.005
内容量1個注文コード04907687品番1738901
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

トラスコ品番
453-7640
呼称
KG A R1/4 40×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする