代表画像
高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
0.0~0.25
0.0~1
0.0~6
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.5
0.01
0.05
0.2
0.5
1
-0.005
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907739
品番
KG A R1/4 40X16MPa
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
トラスコ品番
689-5244
呼称
KG A R1/4 40×16MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40