代表画像
高島計器
一般蒸気用圧力計(B枠立型・Φ75)G口径
102301040
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
0.0~0.06
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~25
最小目盛(MPa)
0.002
0.001
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907922
品番
102301040
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途
蒸気に使用できます。
トラスコ品番
552-6590
呼称
ST BM G3/8 100×0.1MPa
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316