代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0~16
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1.6
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
最小目盛(MPa)
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04907940
品番
GR D4 R1/4 40X16MPA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
トラスコ品番
694-6138
精度
±1.6%F.S.
呼称
GR D4 R1/4 40X16MPa 180
最小目盛(MPa)
1
圧力レンジ(MPa)
0~16
材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40