曜日別特売
1316125 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04908299

 

1316125 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04908299
1316125 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04908299
1316125 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04908299

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4

商品レビューを投稿する
返品不可
圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04908299品番1316125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4903
呼称
GR D R1/4 60×2.5MPa F2
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0.0~2.5
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする