代表画像
高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8
1728110
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
最小目盛(MPa)
0.02
0.01
0.02
0.05
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908448
品番
1728110
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
トラスコ品番
507-7794
材質
外枠素材SUS
呼称
KG A R1/8 30×1MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
形状
A型
精度
±4%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
30