代表画像
高島計器
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~5
0.0~7
最小目盛(MPa)
0.1
0.1
0.2
1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908762
品番
2248-1101
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。
用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
トラスコ品番
473-9048
呼称
RS A R1/4 50×1MPa
材質(接液部)
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~1
形状
A型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。