高島計器
リンク式ギアレス圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
拡大機構にギアを用いらず、耐久性を向上させた圧力計です。
用途
リンク式は、ブルドン管の変位をリンクを用い指針に伝え指示します。
形状
A型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
内容量
1個
注意
※脈動圧の測定には、ゲージバルブを併用し、測定時のみの開放としてください。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~5
0.0~7
最小目盛(MPa)
0.1
0.2
1
呼称
選択してください
RS A R1/4 50×1MPa
RS A R1/4 50×1.6MPa
RS A R1/4 50×2.5MPa
RS A R1/4 50×4MPa
RS A R1/4 50×5MPa
RS A R1/4 50×7MPa
トラスコ品番
選択してください
473-9047
473-9048
473-9050
473-9052
473-9053
473-9054
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
材質(接液部)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907197
2248-1401
473-9053
RS A R1/4 50×4MPa
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
0.2
0.0~4
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04907432
2248-1251
473-9050
RS A R1/4 50×2.5MPa
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
0.1
0.0~2.5
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04908762
2248-1101
473-9048
RS A R1/4 50×1MPa
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
0.1
0.0~1
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04910688
2248-1161
473-9054
RS A R1/4 50×1.6MPa
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
0.1
0.0~1.6
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04910880
2248-1501
473-9047
RS A R1/4 50×5MPa
株:C3604、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
1
0.0~5
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04910959
2248-170
473-9052
RS A R1/4 50×7MPa
株:C3604)、ブルドン管:C2680.C2700.C5191
1
0.0~7
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください