代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.4
0.0~1
0.0~16
最小目盛(MPa)
0.01
0.01
0.02
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04908807
品番
131904073
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
465-9796
呼称
GR D2 G1/4 60×0.4MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60