代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4
1304901
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
0.0~0.4
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
-0.002
0.01
0.5
-0.002
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909139
品番
1304901
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
465-6767
呼称
GR D4 R1/4 50×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50