曜日別特売
1304216 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器 04909236

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/41304216

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~16
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04909236品番1304216
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
465-6766
呼称
GR D4 R1/4 50×16MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±3%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする