曜日別特売
KG A R1/4 40X0.25MPa 小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4 高島計器 04909541

代表画像

小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.25
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード04909541品番KG A R1/4 40X0.25MPa
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

トラスコ品番
689-5205
呼称
KG A R1/4 40×0.25MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.25
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする