曜日別特売
1728040 小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8 高島計器 04910092

代表画像

小型圧力計(A枠立型・Φ30) R1/8

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.4
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード04910092品番1728040
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
トラスコ品番
507-7790
材質
外枠素材SUS、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)、株:黄銅(C3604)
呼称
KG A R1/8 30×0.4MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
形状
A型
精度
±4%F.S.
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする