曜日別特売
- 竹製 角盆ザル ノーブランド 04910255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹製 角盆ザル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)30
サイズ尺4
内容量1個注文コード04910255品番-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質サイズ尺4深さ(mm)30外寸(mm)360×420内寸(mm)335×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04910237
2020-12-05
用途: 蒸し器での温め直し
青と赤飲食業

おひつに入れて冷めたご飯を温め直す時に使用します。
布巾で包んだご飯をザルに乗せてあたためています。
ザルが頑丈な作りなので、取り出す時にしなることもありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする