ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの ボール・ざる・漬物・米びつ
ノーブランドの 盆ザル・ためざる
竹製 盆ザル
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04910264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
竹
サイズ(cm)
21
内径(Φmm)
185
外径(Φmm)
210
深さ(mm)
16